Beschreibung:
Das Digimatic Höhenmess- und Anreißgerät
bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
- ABSOLUTE Maßstab, keine erneute Referenzpunkteinstellung nach wiedereinschalten und unbegrenzte Verfahrgeschwindigkeit
- Ausgestattet mit einem großen und leichtgängigen Handrad
- Inkl. hartmetallbestückte Anreißnadel
- Große Anzeige und Bedientasten zur einfachen Bedienung
Merkmal:
- Digital
- Ziffernschrittwert: 0,0005 Zoll/0,01 mm
- Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,002 Zoll/±0,05 mm
- Feineinstellung: 6 mm
- Maßstab: ABSOLUTE elektronischer Linearmaßstab
- Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
- Maximale Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
- ON/OFF: Ja
- ABS/INC (INC ZERO): Ja
- ORIGIN (ABS Nullpunkt): Ja
- DATA (Ausgabe mit Kabel) /HOLD (Anzeigewert): Ja
- Alarm niedrige Spannung: Ja
- Metrisch/Zoll umschaltbar: Ja
- Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
- Batterielebensdauer: Ca. 20000 Stunden
Lieferumfang:
Inkl. 1x Batterie, Anreißnadel und Anreißnadelhalter