Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-10 vgs M4

Artikel-Nr.: 2112070 Katalog-Nr.: 196
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 7.30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 934 (Norm zurückgezogen)
d1 M4
Festigkeitsklasse 10
Antrieb Sechskant
Norm ISO ~4032
m 3,2 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche vergütungsschwarz
e 7,66 mm
s 7 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2112070
Katalognummer 196
EAN / GTIN 7610508008496
Herstellernummer 009341009040000

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb