blum AVENTOS Hochliftklappe top Querstab 22Q1076U

Artikel-Nr.: 2032263 Katalog-Nr.: 50755
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 14.53
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aventos-Ausführung mechanisch; SERVO DRIVE
Klappenart HL hochlift
Orig.-Nr. 22Q1076U
Werkstoff Aluminium
Oberfläche farblos eloxiert
Klappenwerkstoff Holz; Aluminium Rahmen breit; Aluminium Rahmen schmal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2032263
Katalognummer 50755
EAN / GTIN 9009494732528
Herstellernummer 22Q1076U

Beschreibung

Beschreibung:

geeignet mit oder ohne SERVO-DRIVE, zum Ablängen, 1076mm

Zuschnitt: Lichte Korpusweite LW -113mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb