Gewinde-Schnellwechselfutter, SK 50, Gewinde-Schneidbereich: M3-12

Artikel-Nr.: 191331 Katalog-Nr.: 334642
Rabatt
CHF 261.06
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2027
Netto: CHF 217.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-Schneidbereich Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871; ISO 7388-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde-Schneidbereich M3 − M12
Aufnahme SK 50
Aufnahme-Norm DIN 69871; ISO 7388-1
Längenausgleich Druck 7,5 mm
Längenausgleich Zug 7,5 mm
Außen-⌀ D 38 mm
Innen-⌀ D1 19 mm
Auskraglänge A-Maß 62 mm
Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 191331
Katalognummer 334642
EAN / GTIN 4045197488480
Herstellernummer 334642 M3-12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Kurze Bauweise, mit elastischem Längenausgleich auf Druck und Zug.
  • Einstellbarer Anschnittdruck für unterschiedliche Materialien und Gewindebohrer.

Verwendung:

  • Herstellung von lehrenhaltigen Gewinden.
  • Für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar.
  • Für NC-Maschinen und Bearbeitungszentren.

Sonderzubehör:

Schnellwechseleinsätze siehe Nr. 335420335660.
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820; 308835.

Hinweis:

  • Gewindeschneid-Schnellwechselfutter in anderen Schaftausführungen Gr. M14 − M33 auf Anfrage lieferbar.
  • Gewindeschneid-Schnellwechselfutter nicht für Innenkühlung geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen