{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für Futter-Typ | 210 mm | |
| Länge L | 102 mm | |
| Breite B | 35 mm | |
| Höhe H | 40 mm | |
| Bohrungsabstand a | 20 mm | |
| Bohrungsabstand b | 25 mm | |
| Nutenbreite D | 14 mm | |
| für Gewinde DIN 912 | M12 | |
| passend zu Farbcode | Schunk Kraftspannfutter und Backen | |
| Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
| Artikelnummer | 191105 | |
| Katalognummer | 313745 | |
| EAN / GTIN | 4062406699291 | |
| Herstellernummer | 313745 210 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |