{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Loch-⌀ | 6 mm | |
| Länge | 10 cm | |
| Florhöhe | 9 mm | |
| Produktart | Farbroller |
| Artikelnummer | 173902 | |
| Katalognummer | 087158 | |
| EAN / GTIN | 4013307711148 | |
| Herstellernummer | 86481110 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com |