Coltogum Staubschutztüre

Artikel-Nr.: 107680 Katalog-Nr.: 2220
Preis pro 1 Stück (CHF 16,00 / 1 Stück)
Netto: CHF 14.80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 Stück
Gebinde Beutel
Farbe weiss
Breite 1 mm
Länge 2,3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 107680
Katalognummer 2220
EAN / GTIN 7610106574607
Herstellernummer 107680

Beschreibung

Beschreibung:

Für alle Türen mit Masse bis 1 m x 2,3 m mit staubdichtem Vlies aus Polypropylen zur einfache Montage.
Der Stoff kann individuell zugeschnitten werden und ist mit einem hochwertigem Reisverschluss versehen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb