Zásuvný napájecí zdroj (1 kus ) (AUS;CH;EURO;UK;US) 12 V, 1 A; vstup: 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Artiklové číslo: YKA-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sitovy napajec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo YKA-50
EAN / GTIN 4045761314276
Číslo výrobce YKA-50
L-číslo L40250 3546
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Zásuvný napájecí zdroj 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, standard EURO/US/AUS/UK/CH

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku