Mobilní hydraulický stahovák nábojů kol ″Citaro″ s max. tažnou silou 30 t

Artiklové číslo: YHU-S-Citaro
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo YHU-S-Citaro
EAN / GTIN 4021176060137
Číslo výrobce YHU-S-Citaro
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hydraulický stahovák nábojů kol ”Citaro” se používá k demontáži nábojů kol v automobilovém průmyslu. Je ideální pro demontáž nábojů kol, které jsou velmi těsné a obtížně odstranitelné. Třicetitunový tlakový válec umožňuje časově úsporné a univerzální použití i u nepoddajných dílů.
  • Pracovní jednotku lze otáčet a předem nastavit pro rychlé a snadné umístění na vozidle.
  • Pákové ovládání umožňuje ergonomické ovládání z pracovního prostoru díky možnosti otáčení o 360°.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 1 105 mm
  • Celková šířka [palce]: 43 1/2
  • Celková hloubka [mm]: 652 mm
  • Celková hloubka [palec]: 25 11/16
  • Celková výška [mm]: 890 mm
  • Celková výška [palec]: 35 1/32
  • Obor: NFZ
  • Velikost závitu: další
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tahová síla [kN]: 300 kN
  • max. Tahová síla [t]: 30t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 33,07
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Rozměr závitu vřetena: M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5.
  • Použití: Náprava ZF A, B a C (typ AV132) RL 75 E, RL 75 EC
  • Max. Tlak [bar]: 700 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku