Hydraulické ruční čerpadlo 700 barů / 2100 cm³

Artiklové číslo: YHP-420
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo YHP-420
EAN / GTIN 4021176609688
Číslo výrobce YHP-420
L-číslo L80010 105623
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hydraulická ruční pumpa je nutná pro použití se stahováky z hydraulického programu KUKKO v řemesle, průmyslu a dílnách. Hydraulický program řady YHP zahrnuje např.: Vysokotlaké hydraulické ruční pumpy, manometry a hadice a také různé přípojky a adaptéry.
  • Celá řada je vybavena mnoha bezpečnostními prvky, které poskytují spolehlivý výkon a zároveň zajišťují bezpečnou práci.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • max. Tahová síla [kN]: 750 kN
  • max. Tahová síla [t]: 75t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 82,67
  • Zdvih [mm]: 13
  • Max. Hydraulický tlak [bar]: 700 bar
  • Komponenty: YHP-420
  • Využitelný objem oleje [cm³]: 2 000 cm³

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku