Přítlačné kusy pro válce s dutým pístem 50 t

Artiklové číslo: YDB-55E
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo YDB-55E
EAN / GTIN 4021176400483
Číslo výrobce YDB-55E
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Přítlačné kusy pro duté pístové válce se šroubují do vnitřního závitu pístní tyče dutých pístových válců. Středové vřeteno lze zasunout přímo do závitového kusu nebo, pokud je použit přítlačný kus s hladkým otvorem, jej lze upevnit a nastavit pomocí rychloupínací matice. Při použití uzavřeného axiálního kusu lze válce použít jako zvedáky.
  • Tlakové kusy umožňují univerzální použití dutého pístového válce KUKKO jako tlakového nebo tažného válce

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • max. Tahová síla [kN]: 500 kN
  • max. Tahová síla [t]: 50t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 55,12