Rychlospojka 3/8″ NPT

Artiklové číslo: YCH-604
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo YCH-604
EAN / GTIN 4021176440731
Číslo výrobce YCH-604
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Rychlospojka řady YC se používá společně s hydraulickými válci řad YRH a YRE. Kompletní spojka se skládá ze spojovacího uzávěru (YCH-604) a spojovacího pouzdra (YCR-400) s ochranným uzávěrem.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Max. Hydraulický tlak [bar]: 700 bar
  • Závitový adaptér IG+AG: 3/8″ NPT

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku