Tříramenný stahovák s výkyvným ramenem stahováku Vytahovací hák, šířka upnutí až 1 200 mm, hloubka upnutí 1 200 mm, bez hydraulického válce s dutým pístem

Artiklové číslo: Y50-216
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo Y50-216
EAN / GTIN 4021176854668
Číslo výrobce Y50-216
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Tříramenné stahováky s výkyvnými stahovacími čelisti řady Y-206 se používají k stahování zvláště velkých a těsně uložených ložisek, ozubených kol, kotoučů apod. v obchodě, průmyslu a dílnách. Díky jednoduché nastavitelnosti je stahovák vhodný i pro různé situace při stahování. K použití je zapotřebí hydraulický dutý pístový válec řady YRH.
  • Univerzální použití díky nastavitelné hloubce upnutí.
  • Čím větší je síla stahováku, tím silnější je sevření háků stahováku na stahovaném obrobku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 47 1/4
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 0
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 1 200 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 1 200 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 47 1/4
  • max. Tahová síla [kN]: 500 kN
  • max. Tahová síla [t]: 50t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 55,12
  • Počet háků: 3
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 1 200 mm