Hydraulické příslušenství 30 t pro YRH-302

Artiklové číslo: Y318-11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo Y318-11
EAN / GTIN 4021176041846
Číslo výrobce Y318-11
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Příslušenství pro válce s dutými písty se používá se stahováky z hydraulického programu KUKKO v řemesle, průmyslu a dílnách. Ruční kliky a středové vřeteno jsou určeny pro duté pístové válce řady YRH.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • max. Tahová síla [kN]: 300 kN
  • max. Tahová síla [t]: 30t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 33,07
  • celková délka [mm]: 610 mm
  • Celková délka [palec]: 24 1/64
  • Šířka napříč plochami [mm]: 20,5 mm