Stahovák s upínací šířkou 180 mm - 420 mm, upínací hloubkou 520 mm, bez hydraulického válce s dutým pístem.

Artiklové číslo: Y30-180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo Y30-180
EAN / GTIN 4021176037313
Číslo výrobce Y30-180
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Stahováky řady Y-180 se používají spolu s řezacími noži a vnitřními stahováky k vytahování obzvláště velkých a těsných ložisek, ozubených kol, kotoučů atd. v obchodě, průmyslu a dílnách. Stahováky se používají s oddělovači řady Y-15 a vnitřními stahováky řady Y-21-E.
  • Ideální pro snadné a kontrolované odstraňování zaseknutých dílů.
  • Vhodné pro různé aplikace díky kompatibilitě s ostatními nástroji řady Y.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tahová síla [kN]: 250 kN
  • max. Tahová síla [t]: 25t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 27,56
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí oddělující vytažení (min.) [mm]: 180 mm
  • Šířka upnutí oddělovací (max.) [mm]: 420 mm
  • Rozpětí oddělovacího tahu (min.) [palec]: 7 1/16
  • Rozpětí oddělujícího tahu (max.) [palec]: 16 9/16
  • Hloubka upnutí stahováku [mm]: 520 mm
  • Hloubka upnutí stahováku [palce]: 20 1/2
  • Šířka upnutí dělicí čáry (min. - max.) [mm]: 180 mm - 420 mm