Hydraulický 2-ramenný stahovák s nastavitelnou hloubkou upnutí, hydr. Upínací hloubka, hydraulický dutý pístový válec, až 420 mm upínací šířka, upínací hloubka.

Artiklové číslo: Y28-215
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo Y28-215
EAN / GTIN 4021176833915
Číslo výrobce Y28-215
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hydraulický dvouramenný stahovák s nastavitelnou hloubkou upnutí a hydraulickým válcem s dutým pístem pro pohon čerpadla se používá k vytahování obzvláště velkých a těsně uložených ložisek, ozubených kol a kotoučů všech standardních velikostí pro řemeslníky, dílny a průmysl. Hydraulický dutý pístový válec dosahuje vysoké tažné síly až 50 tun. Lze jej použít k uvolnění jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Výkyvné stahovací nohy se přizpůsobí každé montážní situaci a díky nastavitelné hloubce upnutí je lze použít univerzálně.
  • Hydraulický válec s dutým pístem zaručuje snadné a kontrolované odstraňování obzvláště velkých a zaseknutých dílů s malou námahou.
  • Nastavitelné čelisti stahováku pro přizpůsobení hloubky upnutí díky několika otvorům v nohách stahováku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Užitková vozidla, pohonná technika, průmysl, železnice, truhlářství a tesařství, ocelové konstrukce.
  • Velikost závitu: další
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 16 9/16
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 0
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 420 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 600 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 23 5/8
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tahová síla [kN]: 200 kN
  • max. Tahová síla [t]: 20t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 22.05
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 0,00
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 420 mm
  • Max. Tlak [bar]: 700 bar

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty