Stahovací čelisti (jednoduché) pro hydraulické stahováky

Artiklové číslo: Y205-00-S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo Y205-00-S
EAN / GTIN 4021176469176
Číslo výrobce Y205-00-S
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Stahovací čelisti (jednoduché) jsou náhradní díly pro hydraulické stahováky. Stahovací čelisti jsou vhodné také pro stahování obzvláště těsně přiléhajících dílů.
  • Výstředné součásti lze také stahovat díky volně se pohybujícím stahovacím hákům, které se posouvají po příčníku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 300 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 11 13/16
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 5 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 3/16
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 30 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 3/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 30 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 1 3/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 102 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 4 1/64
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 33 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1 5/16
  • celková délka [mm]: 548 mm
  • Celková délka [palec]: 21 9/16