Čtyřdílná, sada děličů matic 41 mm - 50 mm

Artiklové číslo: Y-57-41
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo Y-57-41
EAN / GTIN 4021176870699
Číslo výrobce Y-57-41
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Čtyřdílné, čerpadlově-hydraulické sady pro rozštěpení matic se používají k rozštěpení nerozebíratelných, zrezivělých nebo přetažených matic všech stupňů. Závitový čep zůstává při tomto tryskání nepoškozen. Speciální TiN povlak sekáče má obzvláště dobré třecí vlastnosti, které umožňují dosáhnout vysokého řezného výkonu bez větší námahy. Sada pro štípání matic se používá v užitkových vozidlech, potrubářském průmyslu, při čištění nádrží, v petrochemickém průmyslu, v ocelářství a v těžebním průmyslu. Hydraulika čerpadla zaručuje obrovskou řeznou sílu až 90 tun. Sada obsahuje: čerpadlo-hydraulický štípač matic, náhradní sekáč a dva šestihranné nástrčné klíče pro výměnu sekáče.
  • Složení orientované na aplikaci pro univerzální použití
  • Uložení v boxu L-Boxx usnadňuje přehled o kompletnosti sady

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 94 mm
  • Celková šířka [palce]: 3 11/16
  • Celková hloubka [mm]: 94 mm
  • Celková hloubka [palec]: 3 11/16
  • Obor: Užitková vozidla, úřady, stavebnictví, průmysl, železnice, ocelové konstrukce.
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • celková délka [mm]: 325 mm
  • Celková délka [palec]: 12 13/16
  • Šířka napříč plochami matice (min - max) [mm]: 41 mm - 50 mm
  • Šířka napříč plochami matice (min) [mm]: 41 mm
  • Šířka napříč plochami matice (max) [mm]: 50 mm
  • Šířka břitu dláta [mm]: 45 mm
  • Šířka břitu dláta [palec]: 1 3/4
  • Pro pevnostní třídy matice: 12
  • Max. Tlak [bar]: 700 bar

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku