Oddělovací zařízení pro hydraulické stahováky PULL/PRESSURE, oddělovací průměr 75 mm - 330 mm (1 1/4″-12 UNF)

Artiklové číslo: Y-515-6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo Y-515-6
EAN / GTIN 4021176043581
Číslo výrobce Y-515-6
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Oddělovače řady Y-15 se používají k vytahování kuličkových ložisek, válečkových ložisek, vnitřních kroužků a dalších zapuštěných dílů v řemeslných, dílenských a průmyslových aplikacích, kde není dostatek místa pro stahovací čelisti. Proces oddělování a vytahování dokáže tyto díly šetrně oddělit před jejich vytažením z vnější strany. Řada 15 přesvědčí svou kompatibilitou a rozmanitostí použití. V závislosti na použití existuje několik variant odlučovačů. Separátory řady Y-15 vyžadují hydraulický stahovák PULL/PRESSURE řady Y-180. V případě, že se jedná o separátory řady Y-15, je nutné použít hydraulický stahovák PULL/PRESSURE.
  • Hydraulický stahovák potřebný v kombinaci se separátorem umožňuje snadné a kontrolované odstranění obzvláště těsně přiléhajících dílů
  • Ostré břity umožňují stahování tam, kde nelze použít jiné metody stahování.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 430 mm
  • Celková šířka [palce]: 16 15/16
  • Celková hloubka [mm]: 60 mm
  • Celková hloubka [palec]: 2 3/8
  • Celková výška [mm]: 595 mm
  • Celková výška [palec]: 23 7/16
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 55 mm
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Dělící průměr (min.) [mm]: 75 mm
  • Průměr řezu (max.) [mm]: 330 mm
  • Tloušťka řezné hrany na špičce [mm]: 2 mm
  • Tloušťka řezné hrany vzadu [mm]: 16 mm
  • Celková výška břitu [mm]: 130 mm
  • Využitelná hloubka řezu [mm]: 70 mm
  • Montážní závit pro tažný šroub [mm]: 1 1/4″-12 UNF
  • Průměr řezu (min. - max.) [mm]: 75 mm - 330 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku