Sada přítlačných dílů pro otvory náprav Ø 20 - 62 mm

Artiklové číslo: Y-18-17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo Y-18-17
EAN / GTIN 4021176235078
Číslo výrobce Y-18-17
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Sady přítlačných kusů pro osové otvory se používají k odstraňování ložisek a ozubených kol v obchodě, průmyslu a dílnách, která jsou namontována na dutých hřídelích nebo ve skříních. Přítlačný kus vřetena slouží jako protiosy stahováku, přičemž vřeteno přenáší sílu na přítlačný kus.
  • Široká škála použití pro různé situace při vytahování
  • Sada je k dispozici ve dvanácti- i šestidílném provedení a v případě potřeby jsou přítlačné kusy k dispozici i jednotlivě.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Počet dílů: 12
  • Průměr vyměnitelných přítlačných podložek [mm]: 20 - 62