Stroboskopická lampa s digitálním displejem

Artiklové číslo: X.730B
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
Katalogové číslo X.730B
EAN / GTIN 3148516737663
Číslo výrobce X.730B
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

Silné stránky výrobku:Multifunkční zařízení,Ovládací prvky: Kontaktní úhel (DWELL), rychlost, předzápal, odstředivé nastavení (průměrné nastavení), nastavení podtlaku, zpoždění podtlaku, napětí baterie.

Charakteristika:

Technické údaje:Napájení: 12 V,Rozměry: 310 x 285 x 110 mm

Rozsah dodávky:

Rozsah dodávky:,Otáčkoměr (300 až 9 900 ot./min),Zařízení pro měření časování zapalování (0,1° až 99,9°) a úhlu vačky (0,1° až 90°),Plnoměr (9 V až 16 V),Dodáváno v plastovém kufříku s připojovacím kabelem a svorkami.