Pracovní stůl s ocelovou pracovní deskou 2m

Artiklové číslo: WB2.2000GS
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo WB2.2000GS
EAN / GTIN 3662424176173
Číslo výrobce WB2.2000GS
L-číslo L60130 11658
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Pracovní deska z pozinkované oceli, tloušťka 3 mm
  • Okraje vysoké 37 mm, aby se zabránilo pádu předmětů
  • Nohy a základová deska z plechu, tloušťka 1,2 mm
  • 6 noh pro model dlouhý 2 m
  • Možnost umístění zásuvky WB2. 2000DRAW mezi 2 nohy (v jednom pracovním stole je možné umístit 2 zásuvky WB2.2000DRAW)
  • Boční otvory pro upevnění několika pracovních stolů vedle sebe
  • Určeno pro upevnění na podlahu
  • Barva: černá RAL 9005

Charakteristika:

  • Hmotnost při statickém zatížení v kilogramech: 1 000
  • Vzdálenost mezi nohami: 864 mm
  • Vzdálenost mezi spodní policí a pracovní deskou: 660 mm
  • Celkové rozměry: D 2 000 x D 700 x V 900 mm
  • Hmotnost v kilogramech: 68