upínač nástrojů pro WP vrtačku E1 DIN69871 AD , SK50, d=20mm, D=40mm, A=70mm G2.5 25.000

Artiklové číslo: W140473
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo W140473
EAN / GTIN 4069739584379
Číslo výrobce 27.SK5020L70WP
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 20 mm, LPR = 70 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 27.SK5020L70WP
  • Druh produktu: Držák destiček pro vrtání tvaru E1
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): válcové
  • Montážní průměr (DCONWS): 20 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladicího kanálu (CXSC): Ne
  • Délka vyčnívání (LPR): 70 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku