PROPOJOVACÍ OBJÍMKA (DIN6364) DIN69871 , AD SK50, MK3 A=65MM G2.5 25.000

Artiklové číslo: W140450
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
Katalogové číslo W140450
EAN / GTIN 4069739584164
Číslo výrobce 25.SK50MK3L65AG
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK3, LPR = 65 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 25.SK50MK3L65AG
  • Druh produktu: Redukční objímka pro stopku MK s utahovacím závitem
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): MK3 - DIN6364
  • Montážní průměr (DCONWS): MK3
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 65 mm