Trn s křížovou drážkou DIN69871 , AD SK50, 60mm A=70mm s KKB, G2.5 25.000

Artiklové číslo: W140413
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
Katalogové číslo W140413
EAN / GTIN 4069739583792
Číslo výrobce 42.SK5060L70MA
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 60 mm, LPR = 70 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 42.SK5060L70MA
  • Druh produktu: upínací trn pro frézovací hlavy
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Montážní průměr (DCONWS): 60 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladicího kanálu (CXSC): Chladicí kanály
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 40 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 70 mm