Trn s křížovou drážkou DIN69871 , AD SK50, 27mm A=40mm s KKB, G2.5 25.000

Artiklové číslo: W140401
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
Katalogové číslo W140401
EAN / GTIN 4069739583679
Číslo výrobce 42.SK5027L40MA
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 27 mm, LPR = 40 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 42.SK5027L40MA
  • Druh produktu: upínací trn pro frézovací hlavy
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Montážní průměr (DCONWS): 27 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladicího kanálu (CXSC): Chladicí kanály
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 21 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 40 mm