Držák svorky ER16 DIN69871 , AD SK50, 1-10mm A=160mm G2.5 25.000

Artiklové číslo: W140242
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
Katalogové číslo W140242
EAN / GTIN 4069739582085
Číslo výrobce 31.SK50R16L160
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 0,5 - 10,0 mm, LPR = 160 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.SK50R16L160
  • Druh produktu: Kleštinové upínací trny
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): ISO15488 - ER16
  • Montážní průměr (DCONWS): 0,5 - 10,0 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 160 mm