Frézovací sklíčidlo pro šroubovací fréza DIN69871 , AD SK40, 10mm A=119mm, L=100mm G2.5 25.000

Artiklové číslo: W140210
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
Katalogové číslo W140210
EAN / GTIN 4069739581798
Číslo výrobce 27.SK40M10L119ES
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), M10, LPR = 119 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 27.SK40M10L119ES
  • Druh produktu: Držák pro šroubovací frézu
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Montážní průměr (DCONWS): M10 G
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 , 25 000 otáček za minutu
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 100 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 119 mm