PROPOJOVACÍ OBJÍMKA (DIN6383) DIN69871 , AD SK40, MK4 A=156 MM G2,5 25.000

Artiklové číslo: W140194
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo W140194
EAN / GTIN 4069739581637
Číslo výrobce 25.SK40MK4L156AL
L-číslo L31490 113495
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), MK4, LPR = 156 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 25.SK40MK4L156AL
  • Druh produktu: Redukční objímka pro stopku MK s vývodovým jazýčkem
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): MK4 - DIN6383
  • Montážní průměr (DCONWS): MK4
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 156 mm