• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kombinovaný nasazovací trn DIN69871 , AD SK40, 40mm A=130mm G2.5 25.000

Artiklové číslo: W140186
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
Katalogové číslo W140186
EAN / GTIN 4069739581552
Číslo výrobce 42.SK4040L130KA
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 40 mm, LPR = 130 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 42.SK4040L130KA
  • Druh produktu: Kombinovaný držák trnu
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Montážní průměr (DCONWS): 40 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladicího kanálu (CXSC): Ne
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 27 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 130 mm