Kombinovaný nasazovací trn DIN69871 , AD SK40, 22 mm A=160 mm G2,5 25.000

Artiklové číslo: W140175
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W140175
EAN / GTIN 4069739581446
Číslo výrobce 42.SK4022L160KA
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 22 mm, LPR = 160 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 42.SK4022L160KA
  • Druh produktu: Kombinovaný držák trnu
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Montážní průměr (DCONWS): 22 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladicího kanálu (CXSC): Ne
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 19 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 160 mm