Držák frézy (DIN6359) DIN69871 , AD SK40, 20 mm A=35 mm s KKB G2.5 25.000

Artiklové číslo: W140119
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
Katalogové číslo W140119
EAN / GTIN 4069739580883
Číslo výrobce 27.SK4020WL35.KKB
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 20 mm, LPR = 35 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 27.SK4020WL35.KKB
  • Druh produktu: Povrchové sklíčidlo (DIN6359)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): válcové - DIN1835-B (Weldon)
  • Montážní průměr (DCONWS): 20 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladicího kanálu (CXSC): Chladicí kanály
  • Délka vyčnívání (LPR): 35 mm