STŘEDNÍ POUZDRO (DIN6364) ISO7388-2 BT , AD BT50, MK5 A=100 MM G2,5 25.000

Artiklové číslo: W139883
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
Katalogové číslo W139883
EAN / GTIN 4069739578606
Číslo výrobce 25.BT50MK5L100AG
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), MK5, LPR = 100 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 25.BT50MK5L100AG
  • Druh produktu: Redukční objímka pro stopku MK s utahovacím závitem
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): MK5 - DIN6364
  • Montážní průměr (DCONWS): MK5
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 100 mm