Upínací trn s příčnou drážkou ISO7388-2 BT , BT50, 16mm A=55mm, s KKB, G2.5 25.000

Artiklové číslo: W139830
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
Katalogové číslo W139830
EAN / GTIN 4069739578071
Číslo výrobce 42.BT5016L55MA
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 16 mm, LPR = 55 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 42.BT5016L55MA
  • Druh produktu: upínací trn pro frézovací hlavy
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Montážní průměr (DCONWS): 16 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladicího kanálu (CXSC): Chladicí kanály
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 17 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 55 mm