Kleštinový upínač ER40 ISO7388-2 BT, AD BT50, 3-26mm A=130mm G2.5 25.000

Artiklové číslo: W139758
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W139758
EAN / GTIN 4069739577357
Číslo výrobce 31.BT50R40L130
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 3,5 - 26,0 mm, LPR = 130 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.BT50R40L130
  • Druh produktu: Kleštinové upínací trny
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): ISO15488 - ER40
  • Montážní průměr (DCONWS): 3,5 - 26,0 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 130 mm