STŘEDNÍ POUZDRO (DIN6364) ISO7388-2 BT , A BT40, MK4 A=110 MM G2,5 25.000

Artiklové číslo: W139699
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
Katalogové číslo W139699
EAN / GTIN 4069739576794
Číslo výrobce 25.BT40MK4L110AG
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), MK4, LPR = 110 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 25.BT40MK4L110AG
  • Druh produktu: Redukční objímka pro stopku MK s utahovacím závitem
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): MK4 - DIN6364
  • Montážní průměr (DCONWS): MK4
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 110 mm