Povrchové sklíčidlo (DIN6359) Weldon s chladicími kanály, 27.BT4025WL90.KKB

Artiklové číslo: W139595
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
Katalogové číslo W139595
EAN / GTIN 4069739575759
Číslo výrobce 27.BT4025WL90.KKB
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 25 mm, LPR = 90 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 27.BT4025WL90.KKB
  • Druh produktu: Povrchové sklíčidlo (DIN6359)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): válcové - DIN1835-B (Weldon)
  • Montážní průměr (DCONWS): 25 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladicího kanálu (CXSC): Chladicí kanály
  • Délka vyčnívání (LPR): 90 mm