Redukční pouzdro pro stopku MK s vývodovým jazýčkem, MK2 - DIN6383, 25.HSK100AMK2L120AL

Artiklové číslo: W139510
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
Katalogové číslo W139510
EAN / GTIN 4069739574905
Číslo výrobce 25.HSK100AMK2L120AL
L-číslo L31490 117250
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK100A (ISO12164-1), MK2, LPR = 120 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 25.HSK100AMK2L120AL
  • Druh produktu: Redukční objímka pro stopku MK s vývodovým jazýčkem
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): MK2 - DIN6383
  • Montážní průměr (DCONWS): MK2
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 120 mm