Kombinovaný trn, 42.HSK100A40L100KA

Artiklové číslo: W139497
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo W139497
EAN / GTIN 4069739574776
Číslo výrobce 42.HSK100A40L100KA
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK100A (ISO12164-1), d = 40 mm, LPR = 100 mm (A)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 42.HSK100A40L100KA
  • Druh produktu: Kombinovaný držák trnu
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Montážní průměr (DCONWS): 40 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : A
  • Otvory chladicího kanálu (CXSC): Ne
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 27 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 100 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku