Kombinovaný trn, 42.HSK100A27L200KA

Artiklové číslo: W139483
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
Katalogové číslo W139483
EAN / GTIN 4069739574639
Číslo výrobce 42.HSK100A27L200KA
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK100A (ISO12164-1), d = 27 mm, LPR = 200 mm (A)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 42.HSK100A27L200KA
  • Druh produktu: Kombinovaný držák trnu
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Montážní průměr (DCONWS): 27 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : A
  • Otvory chladicího kanálu (CXSC): Ne
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 21 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 200 mm