Držák frézy (DIN6359) ISO7388-2 BT , AD BT40, 12mm A= 200 mm G2,5 25.000

Artiklové číslo: W139466
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo W139466
EAN / GTIN 4069739574462
Číslo výrobce 27.BT4012WL200
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 12 mm, LPR = 200 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 27.BT4012WL200
  • Druh produktu: Povrchové sklíčidlo (DIN6359)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): válcové - DIN1835-B (Weldon)
  • Montážní průměr (DCONWS): 12 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladicího kanálu (CXSC): Ne
  • Délka vyčnívání (LPR): 200 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku