Držák frézovací hlavy, 42.HSK100A40L100MA

Artiklové číslo: W139443
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
Katalogové číslo W139443
EAN / GTIN 4069739574233
Číslo výrobce 42.HSK100A40L100MA
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK100A (ISO12164-1), d = 40 mm, LPR = 100 mm (A)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 42.HSK100A40L100MA
  • Druh produktu: upínací trn pro frézovací hlavy
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Montážní průměr (DCONWS): 40 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : A
  • Otvory chladicího kanálu (CXSC): Chladicí kanály
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 27 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 100 mm