Držák frézovací hlavy, 42.HSK100A27L100MA

Artiklové číslo: W139423
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W139423
EAN / GTIN 4069739574035
Číslo výrobce 42.HSK100A27L100MA
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK100A (ISO12164-1), d = 27 mm, LPR = 100 mm (A)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 42.HSK100A27L100MA
  • Druh produktu: upínací trn pro frézovací hlavy
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Montážní průměr (DCONWS): 27 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : A
  • Otvory chladicího kanálu (CXSC): Chladicí kanály
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 21 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 100 mm