Držák svorky ER32 ISO7388-2 BT, AD BT40, 2-20mm A=200mm G2.5 25.000

Artiklové číslo: W139364
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
Katalogové číslo W139364
EAN / GTIN 4069739573441
Číslo výrobce 31.BT40R32L200
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 2,5 - 20,0 mm, LPR = 200 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.BT40R32L200
  • Druh produktu: Kleštinové upínací trny
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): ISO15488 - ER32
  • Montážní průměr (DCONWS): 2,5 - 20,0 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 200 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku