Držák svorky OZ (DIN6388) ISO7388-2 BT, AD BT40, 2-16mm A=70mm G2.5 25.000

Artiklové číslo: W139342
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
Katalogové číslo W139342
EAN / GTIN 4069739573229
Číslo výrobce 31.BT40Z16L70
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 2,0 - 16,0 mm, LPR = 70 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.BT40Z16L70
  • Druh produktu: Kleštinové upínací trny
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): ISO10897 - OZ16
  • Montážní průměr (DCONWS): 2,0 - 16,0 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 70 mm