Držák frézy (DIN6359) DIN69893 , HSK-A63, 20 mm A=200 mm s KKB G2.5 25.000

Artiklové číslo: W139319
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
Katalogové číslo W139319
EAN / GTIN 4069739572994
Číslo výrobce 27.HSK63A20WL200.KKB
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK63A (ISO12164-1), d = 20 mm, LPR = 200 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 27.HSK63A20WL200.KKB
  • Druh produktu: Povrchové sklíčidlo (DIN6359)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): válcové - DIN1835-B (Weldon)
  • Montážní průměr (DCONWS): 20 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladicího kanálu (CXSC): Chladicí kanály
  • Délka vyčnívání (LPR): 200 mm