Držák svorky ER11 ISO7388-2 BT, AD BT40, 1-7mm A=100mm G2,5 25.000 mini matice

Artiklové číslo: W139284
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo W139284
EAN / GTIN 4069739572659
Číslo výrobce 31.BT40R11L100MN
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 0,5 - 7,0 mm, LPR = 100 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.BT40R11L100MN
  • Druh produktu: Kleštinové upínací trny
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): ISO15488 - ER11
  • Montážní průměr (DCONWS): 0,5 - 7,0 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 100 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku