Upínací sklíčidlo (ER32), 31.BT30R32L70

Artiklové číslo: W139222
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo W139222
EAN / GTIN 4069739572031
Číslo výrobce 31.BT30R32L70
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 2,5 - 20,0 mm, LPR = 70 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.BT30R32L70
  • Druh produktu: Kleštinové upínací trny
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): ISO15488 - ER32
  • Montážní průměr (DCONWS): 2,5 - 20,0 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 70 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku