PROPOJOVACÍ OBJÍMKA (DIN6364) DIN69893 , HSK-A63, MK4 A=160 MM G2,5 25.000

Artiklové číslo: W139170
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
Katalogové číslo W139170
EAN / GTIN 4069739571515
Číslo výrobce 25.HSK63AMK4L160AG
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK63A (ISO12164-1), MK4, LPR = 160 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 25.HSK63AMK4L160AG
  • Druh produktu: Redukční objímka pro stopku MK s utahovacím závitem
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): MK4 - DIN6364
  • Montážní průměr (DCONWS): MK4
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 160 mm