Držák objímky OZ (DIN6388) DIN69871 , AD SK40, 2-25mm A=100mm G2.5 25.000

Artiklové číslo: W139054
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
Katalogové číslo W139054
EAN / GTIN 4069739570358
Číslo výrobce 31.SK40Z25L100
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 2,0 - 25,0 mm, LPR = 100 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.SK40Z25L100
  • Druh produktu: Kleštinové upínací trny
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): ISO10897 - OZ25
  • Montážní průměr (DCONWS): 2,0 - 25,0 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 100 mm